円錐バネ

円錐バネ - SHK
材質ステンレスばねの種類円錐バネ内容量1袋(2個)
全23種類を絞り込む
線径(Φmm)
小外径×大外径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
線径(Φmm)
小外径×大外径(Φmm)
総巻数(巻)
有効巻数(巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81647809ES-06A100.65×1064
オープン
200
220(税込)
5日以内出荷
返品不可
81647818ES-06B130.65×1075
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647827ES-06C160.65×1086
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647836ES-08A120.86×1264
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647845ES-08B150.86×1275
オープン
200
220(税込)
10日以内出荷
返品不可
81647854ES-08C180.86×1286
オープン
200
220(税込)
10日以内出荷
返品不可
81647870ES-10A2018×1664
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647879ES-10B2018×1675
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647888ES-10C2018×1686
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647897ES-12A201.210×2064
オープン
200
220(税込)
5日以内出荷
返品不可
81647906ES-12B201.210×2075
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647915ES-12C201.210×2086
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647924ES-14A201.411×2264
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647940ES-14B201.411×2275
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647949ES-14C201.411×2286
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647958ES-16A201.612×2464
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647967ES-16B201.612×2475
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647976ES-16C201.612×2486
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647985ES-18A201.813×2664
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81647994ES-18B201.813×2675
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81648010ES-18C201.813×2686
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81648019ES-20A20217×2842
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
81648028ES-20B20217×2853
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする