イチグチ
くわ研ぎサンダ-
切れ味が復活します。
研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
用途
鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。
材質
シリコンカーバイト
粒度
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608128
100X15-120
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください