曜日別特売

かま研ぎサンダ-

かま研ぎサンダ- - イチグチかま研ぎサンダ- - イチグチ

切れ味が復活します。
研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。

用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。粒度180材質シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81608137100X15-18018013000
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする