イチグチ
ラジアルホイルKS
凹凸面に便利です。
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
用途
金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
全6種類を絞り込む
粒度
40
60
80
120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
直径×穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608067
#120KS173 125M
120
11000
125×22.2
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608584
180X22 60
60
8400
180×22.2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608968
#40 KS113
40
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608977
#60 KS114
60
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608986
#80 KS115
80
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81608995
#120 KS117
120
13000
100×15
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください