イチグチ
ラジアルホイル-KS
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応で、金属研磨、塗料はがし、木工研磨に最適です。
用途
金属研磨、塗料はがし、木工研磨。
粒度
120
材質
アルミナ
適合工具
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
直径×穴径(Φmm)
180×22.2
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608600
180X22.2-120
120
8400
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください