イチグチ
ペイントハンターBOX
塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。
回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。
用途
金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。
材質
アルミナ
粒度
荒目・中目・細目
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607586
80154
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください