イチグチ
BS五種目サンダー
1枚で5役の作業が可能です。
目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。
テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
用途
アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。
材質
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
取り付け工具
100mm用ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※目立たない所で研磨状態をテストしてから作業を行ってください。
※最高使用回転数(13000rpm)以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ・防塵マスク・手袋・帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81608225
100X15 アラメ
荒目(粒度60相当)
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608234
100X15 チュウメ
中目(粒度120相当)
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81608250
100X15 ホソメ
細目(粒度240相当)
¥
1,320
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください