イチグチ
スカットディスク自補修用
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。
ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。
ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途
アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。
セット内容
専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒
材質
ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81609634
ガイケイ50mmX6mm
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください