イチグチ
ジルコニアペーパー
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
耐久性と研削力に優れています。
用途
ステンレス、金属等の重研削。
適合工具
ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
直径(Φmm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607297
87041 #40
40
3000
50
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81607306
87042 #60
60
3000
50
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください