曜日別特売

ダイヤスカットディスク

ダイヤスカットディスク - イチグチダイヤスカットディスク - イチグチダイヤスカットディスク - イチグチダイヤスカットディスク - イチグチ

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。
工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。

用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。適合工具ドリル・小型グラインダー直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160846025 ED400ED4001200025
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160846925 R800R8001200025
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160847825 R1500R15001200025
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
8160848725 R3000R30001200025
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする