イチグチ
情熱サンダー A #60
金属、サビ、塗料はがしに最適です。
作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。
プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
用途
金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。
粒度
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
直径×穴径(Φmm)
100×15
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数、回転方向、直径、穴径、軸径等の使用条件が適合することをご確認ください。
※製品かパッケージに表示されている最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※保護メガネ、保護マスク、防護手袋、安全帽、安全靴、長袖服等を必ず着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81607559
#60 60162
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください