曜日別特売

シンク用シェルフ NRTS

シンク用シェルフ NRTS - キャニオン

シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。

材質【棚板】SUS304【テーパー(固定金具)】ABS付属品固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)高さ(mm)755内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81640100NRTS-31093108977554-6249-02
68,100
68,000
74,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
81640109NRTS-311231011977554-6249-03
75,900
75,890
83,479(税込)
22日以内出荷
返品不可
81640118NRTS-311531014977554-6249-04
84,200
84,190
92,609(税込)
22日以内出荷
返品不可
81640127NRTS-36093608977554-6249-07
72,700
72,690
79,959(税込)
22日以内出荷
返品不可
81640136NRTS-361236011977554-6249-08
85,200
85,190
93,709(税込)
22日以内出荷
返品不可
81640145NRTS-361536014977554-6249-09
96,200
96,190
105,809(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする