アキレスコンフォートサドル

アキレスコンフォートサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスコンフォートサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスコンフォートサドル - DixnaCross(ディズナクロス)

ゆったりアーバンライドにもオススメのリラックスモデル
アキレスサドルより約10mm 肉厚にしたフォームは硬度を抑えて非常にソフトで低反発に仕上げた。
普段着のクロスバイクでも乗りこなせるクッション性を持ち、 フィット感のある素直なフィーリングを生み出すデザインは、アキレス譲りの自然で違和感のない快適さを維持している。
アーバソライドにおすすめのモデル。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム長さ(mm)295幅(mm)142質量(g)328レールタイプクロモリ中空レール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81590086D11SDL00603BR
4,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
81590095D11SDL00602BK
4,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
81590104D11SDL00601BE
4,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする