曜日別特売

アキレスサドル

アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスサドル - DixnaCross(ディズナクロス)

自然で違和感の無い快適さを持つアキレス基本モデル
乗った途端にフィットすると評価されるロングセラーモデル。
サドル後部を反らせながら後ろポジションを快適にし、ペダリングの安定化とパワー伝達の効率化を生み出す。
サイドのえぐれ部分に配慮し、ポジションを引いた時に太腿への圧迫を避けている。
トップのフォームは適度なクッション性を持たせ、滑らかなマイクロファイバーカバーと相まってしっとりと落ち着きある乗り心地を提供する。
高回転からジワッとしたシッティングでの登りまでしっかりサポートする。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム長さ(mm)290幅(mm)144質量(g)278レールタイプクロモリレール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589955D11SDL00201BK
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81589964D11SDL00202BL
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81589980D11SDL00203BR
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81589989D11SDL00205GY
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81589998D11SDL00207RD
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81590007D11SDL00208WH
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81590016D11SDL00209Y
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする