曜日別特売

アキレスレディースサドル

アキレスレディースサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスレディースサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスレディースサドル - DixnaCross(ディズナクロス)アキレスレディースサドル - DixnaCross(ディズナクロス)

アキレスが基本の快適フィーリングサドル
やや反らせたサドル後部が後ろ引きポジションでの土手をソフトに設定しぺダリングの安定化とパワー伝達の効率化を図った。
サイドには壁を作り、 センターへの圧迫を避けている。 サドルレールは浅めの曲げをセットしロープロファイル化に貢献。
滑らかなマイクロファイバーカバーが適度な剛性を保ち、クッション性能を引き出しながらも外見的には非常に引き締まってスマートで、乗り味もスタイルもレーシング系のバイクにもフィットする。

仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム長さ(mm)275幅(mm)140質量(g)290レールタイプクロモリ中空レール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81590120D11SDL00401BK
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81590129D11SDL00404BKドット
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81590138D11SDL00402BR
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
81590147D11SDL00403WH
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする