DixnaCross(ディズナクロス)
ロードサドルクロモリ
シャープなデザインでクロモリレールを採用した定番モデル。
長さ(mm)
270
幅(mm)
125
質量(g)
264
レールタイプ
クロモリ中空レール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81590156
D11SDL00501
BK
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
81590165
D11SDL00503
GY
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
81590174
D11SDL00504
RD
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
81590190
D11SDL00505
WH
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください