レヂトン
切断砥石ステン用WA36M
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。
切れ味、耐久性が抜群です。
ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途
ステンレスの切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:WA36M
材質
砥材:アルミナ、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
100×2.2×15
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611059
100X2.2X15MM
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください