レヂトン
切断砥石鉄工用A36P
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。
鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途
一般鋼材の切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:A36P
材質
砥材:アルミナ、リング鉄
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611156
305X2.5X25.4MM
4480
305×2.5×25.4
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
81611165
355X3.0X25.4MM
3850
355×3.0×25.4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください