レヂトン
切断砥石GOLD A46S
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
切れ味、耐久性が抜群です。
パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途
一般鋼材の切断。
仕様
砥粒・粒度・硬度:A46S
材質
砥材:アルミナ、リング:鉄
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
205×2.2×25.4
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611147
205X2.2X25.4MM
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください