曜日別特売

ビットベルトBW-52

ビットベルトBW-52 - ベッセル

作業ベルトに吊り下げ可能です。
電動・充電ドライバー用ビットをホルダーに収納したセットです。
ベルトに取付可能なホルダー付です。
両頭ゴールドビットです。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質工具用特殊合金鋼全長(mm)65サイズ(+)NO.2タイプ両頭ゴールドビット径(mm)軸径:六角対辺6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610429BW-52
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする