曜日別特売

ヘックスビット

ヘックスビット - ベッセルヘックスビット - ベッセル

長寿命・強力タイプです。
電動・充電・エアードライバーに適しています。
インパクトドライバー対応です。
六角穴付ねじ用です。

用途六角ねじ締め付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610639SM16H040対辺4.0
オープン
199
219(税込)
当日出荷
81610605SM16H020対辺2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
81610614SM16H025対辺2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
81610630SM16H030対辺3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
81610648SM16H050対辺5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
81610657SM16H060対辺6.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする