ベッセル
スレンダービット
ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。
先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。
ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途
ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
タイプ
両頭ビット
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81610499
AS142065
65
(+)NO.2
オープン
¥
409
¥450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81610508
AS142110
110
(+)NO.2
オープン
¥
509
¥560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81610517
AS141065
65
(+)NO.1
オープン
¥
409
¥450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください