曜日別特売

マグナムビット2本組 段付

マグナムビット2本組 段付 - ベッセルマグナムビット2本組 段付 - ベッセル

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。
あらゆるネジに最適です。
強化リブで刃先の耐久性を強化しました。
ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。
トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。
木工・鉄工どちらにも使える万能型です。

用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)2内容量1個(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81610289MX16206565
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
81610307MX162150150
オープン
639
703(税込)
取扱停止中
返品不可
81610298MX162100100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする