曜日別特売

オフセットフェルトセット

オフセットフェルトセット - Koyo(光洋シーリングテクノ)オフセットフェルトセット - Koyo(光洋シーリングテクノ)

ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。
フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。

用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606974ケンマザイセット
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする