Panaracer(パナレーサー)
F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。
過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
色
トレッド/サイド:黒/茶
サイズ
700×40C
質量(g)
510
推奨内圧(kPa)
TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525
ETRTO規格
40-622
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631264
F740-GKSK-P-D2
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください