LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
切断王 セグメント
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
切れ味・スピード優先です。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様
セグメントタイプ
材質
鋼材
刃厚(mm)
1.8
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
内径(mm)
20
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81605924
HSA105
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください