フリーⅢ ラック

フリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウフリーⅢ ラック - サンコウ

幅100cm
有効スペースの空間を活かした、見せておしゃれに飾るリビング収納。
ソファの背面に合わせソファバックシェルフとしてもお使い頂けます。

用途ソファ裏の収納として。会社・事務所の収納、書棚、ラック、シェルフとして。材質【表面材】強化紙【脚部】スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×27×68内容量1台
注意
※完成品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656324SH-24-0001-BRブラウン
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656340SH-24-0001-NAナチュラル
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする