サンコウ
フリーⅢ ラック
幅180cm
有効スペースの空間を活かした、見せておしゃれに飾るリビング収納。
ソファの背面に合わせソファバックシェルフとしてもお使い頂けます。
用途
ソファ裏の収納として。会社・事務所の収納、書棚、ラック、シェルフとして。
材質
【表面材】強化紙【脚部】スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×27×68
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656367
SH-24-0003-BR
ブラウン
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656376
SH-24-0003-NA
ナチュラル
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。