曜日別特売

手CO つかみやすい太菜箸

手CO つかみやすい太菜箸 - パール金属手CO つかみやすい太菜箸 - パール金属手CO つかみやすい太菜箸 - パール金属手CO つかみやすい太菜箸 - パール金属

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。ギザギザの先端部で、小さな豆類やすべりやすい食材をしっかりキャッチできる太菜箸。トーストした食材を取り出したり、揚げ物もしっかりつかめて安心です。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。

仕様太菜箸材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)105タイプ太菜箸全長×全幅W×全高(mm)305×85×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650670CC-1722
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする