曜日別特売

ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830

ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830 - パール金属ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830 - パール金属ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830 - パール金属

軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル。ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!広口タイプなので、お手入れも簡単。扱いやすい大きなロックリングとワンタッチボタンで開閉も簡単です。ふたはもう一段階角度が開くので、顔にあたることなく飲みやすいです。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)クリアグレー容量(mL)830質量(g)163寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×85×250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650758HC-265
1,900
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする