曜日別特売

飛騨の匠 20枚

飛騨の匠 20枚 - 日本レヂボン飛騨の匠 20枚 - 日本レヂボン飛騨の匠 20枚 - 日本レヂボン飛騨の匠 20枚 - 日本レヂボン

コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。
コストに優れた切断砥石です。
極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。
安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。

用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚内容量1個(20枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612976105X1.0X15MM
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする