日本レヂボン
RSCスーパーカット
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。
キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。
抜群の切れ味を発揮する砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様
両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用
最高使用周速度(m/s)
80m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
外径×厚さ×孔径:125×2.0×22
外径×厚さ×孔径:150×2.0×22
外径×厚さ×孔径:180×2.0×22
外径×厚さ×孔径:305×2.5×25.4
外径×厚さ×孔径:355×2.5×25.4
硬度
と材粒:30P
と材粒:40P
内容量
1枚
1箱(10枚組)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81613195
125MM
1枚
外径×厚さ×孔径:125×2.0×22
と材粒:40P
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
81613204
150MM
1枚
外径×厚さ×孔径:150×2.0×22
と材粒:40P
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613220
180MM
1枚
外径×厚さ×孔径:180×2.0×22
と材粒:40P
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
81613299
305MM
1枚
外径×厚さ×孔径:305×2.5×25.4
と材粒:30P
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613308
355MM
1枚
外径×厚さ×孔径:355×2.5×25.4
と材粒:30P
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613317
125MM10マイ
1箱(10枚組)
外径×厚さ×孔径:125×2.0×22
と材粒:40P
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください