日本レヂボン
レヂボンカット
金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。
スムーズな切断を重視した砥石です。
用途
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4
硬度
と材粒:A46S
最高使用周速度(m/s)
72m/s(4300m/min)
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81613570
205X2.0X25.4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください