RSCスーパーカット防湿

RSCスーパーカット防湿 - 日本レヂボンRSCスーパーカット防湿 - 日本レヂボン

レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。
高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。
両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。
あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。
厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。

用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s内容量1枚
注意
※乾式切断作業に使用してください。グラインダの仕様に適してない場合は使用しないでください。砥石の孔径を改造しないでください。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下で必ず使用してください。切断専用砥石カバー(砥石の1/2以上を覆うもの)を取付け、切断専用フランジを使用してください。取付けフランジの外径は、砥石外径の1/4以上で、固定側フランジと移動側フランジは外径と接触幅が等しく逃げ部のあるものを使用してください。
※砥石に、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。試運転は作業開始前には1分間以上、砥石交換時には3分間以上行ってください。砥石の取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。砥石の回転方向に立ったり、回転中の砥石には手指を触れないでください。砥石の側面は、絶対に使用しないでください。砥石を無理に切断物に押しつけたり、ねじったりしないでください。切断物はしっかりと固定してください。外径が小さくなった砥石は、他の機械で再使用しないで廃棄してください。砥石を落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない平らな所に、所定の防湿パックに入れて保管してください。
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して事故をまねく恐れがあります。作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。予防のために、除じんと換気に注意し、防じんマスクを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613055105x0.7 1マイ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする