曜日別特売

レヂボンカットRC 10枚

レヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚 - 日本レヂボン

スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。

用途一般鋼・鋳鉄等の切断。材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・鋳鉄用硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s内容量1個(10枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613186125X2X22外径×厚さ×孔径:125×2×22
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81613405RC150X2X22外径×厚さ×孔径:150×2×22
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
81613414RC180X2X22外径×厚さ×孔径:180×2×22
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする