日本レヂボン
レヂボンカットRC
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途
一般鋼・鋳鉄等の切断。
硬度
と材粒:A46S
最高使用周速度(m/s)
72m/s
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
外径×厚さ×孔径:125×2×22
外径×厚さ×孔径:150×2×22
外径×厚さ×孔径:160×2×20
外径×厚さ×孔径:180×2×20
外径×厚さ×孔径:180×2×22
外径×厚さ×孔径:205×2×22
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81613116
180X2X20
外径×厚さ×孔径:180×2×20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613125
160X2X20
外径×厚さ×孔径:160×2×20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613134
180X2X22
外径×厚さ×孔径:180×2×22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613150
205X2X22MM
外径×厚さ×孔径:205×2×22
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613168
150X2X22
外径×厚さ×孔径:150×2×22
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
81613177
125X2X22
外径×厚さ×孔径:125×2×22
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください