曜日別特売

プロ1カット 鉄工用 1枚

プロ1カット 鉄工用  1枚 - 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用  1枚 - 日本レヂボン

驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
驚異的な耐久性を備えた砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。

用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612870105X2.3X15
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする