Prologo (プロロゴ)
サドル カッパエボ T2.0 ハードブラック
プロロゴのベーシックモデル
仕様
T2.0
長さ(mm)
265
幅(mm)
147
色
ハードブラック
質量(g)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631885
-
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください