Prologo (プロロゴ)
サドル ティゲイル パス Ti-rox ブラック/グレー
トライアスロン用に開発されたモデルの穴あきタイプ
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
254
幅(mm)
128
色
ブラック/グレー
質量(g)
252
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631910
-
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください