Prologo (プロロゴ)
サドル ディメンション ナック 143 ホワイト/ブラック
ショートノーズタイプのベーシックモデル
仕様
ナックカーボン
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
149
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632016
-
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください