Prologo (プロロゴ)
サドル ナゴエボ Ti-rox CPC Airing134 ハードブラック
セミラウンド形状でトラディショナルなサイズ+ハイグリップ素材”CPC”搭載
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
275
幅(mm)
134
色
ハードブラック
質量(g)
226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631824
-
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください