Prologo (プロロゴ)
サドル ディメンション Ti-rox 143 ハードブラック
ショートノーズタイプのベーシックモデル
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
ハードブラック
質量(g)
192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632260
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください