Prologo (プロロゴ)
サドル スクラッチ M5 パス CPC Ti-rox 140 ハードブラック
ラウンド形状の穴あきショートノーズモデル。アスタナ・カザフスタンも使用
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
250
幅(mm)
140
色
ハードブラック
質量(g)
193
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632436
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください