Prologo (プロロゴ)
サドル ディメンション NDR Ti-rox CPC 143 アンスラサイトBK
ディメンションNDR+ハイグリップ素材”CPC”搭載
仕様
Ti-rox
長さ(mm)
245
幅(mm)
143
色
アンスラサイトBK
質量(g)
202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632418
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください