Prologo (プロロゴ)
サドル ディメンション SPACE T4.0 153 アンスラサイトBK
ディメンションをベースにパッド厚みが7mmアップ、横幅は10mm拡大
仕様
T4.0
長さ(mm)
245
幅(mm)
153
色
アンスラサイトBK
質量(g)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81632129
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください