2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 - 中央精機

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。
モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。
低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1(QT-BDL2、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)ケーブル長(m)電源ケーブル:約2周囲温度(℃)10~40制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240 (50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)内容量1台
注意
※ご使用前にモータ駆動電流(相電流)を設定してください。
※QT-BDL2内部に内蔵されたモータドライバユニット上のRUNロータリスイッチを変更します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81658668QT-BDL2(K)
275,000
274,900
302,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする