大阪製罐
ツーリングタワー移動型(NT・BT用)
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリングの保管におすすめです。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
奥行(mm)
566
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
段数
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598854
TN3036
152-1937
(ホルダー)青
1030
4段
(収納ホルダ)36
¥
125,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598870
TN3054
152-1905
(ホルダー)青
1450
6段
(収納ホルダ)54
¥
144,400
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598879
TN4028
152-0399
(ホルダー)赤
1030
4段
(収納ホルダ)28
¥
123,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598888
TN4042
152-0375
(ホルダー)赤
1450
6段
(収納ホルダ)42
¥
140,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598897
TN5020
152-1952
(ホルダー)茶
1030
4段
(収納ホルダ)20
¥
119,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598906
TN5030
152-1956
(ホルダー)茶
1450
6段
(収納ホルダ)30
¥
135,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。