ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付

ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(NT・BT用)ハンガーボード付 - 大阪製罐

タワー型で取り出しやすいです。
アジャスターボルト付きで安定感抜群です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。

付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599335RN3036B152-1939(ホルダー)青NT30・BT30用ツーリングホルダー9234段
106,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599344RN3054B152-0353(ホルダー)青NT30・BT30用ツーリングホルダー13436段
125,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599360RN4028B152-1886(ホルダー)赤NT40・BT40用ツーリングホルダー9234段
104,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599369RN4042B152-1930(ホルダー)赤NT40・BT40用ツーリングホルダー13436段
120,900
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599378RN5020B152-1924(ホルダー)茶NT50・BT50用ツーリングホルダー9234段
100,700
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599387RN5030B152-0373(ホルダー)茶NT50・BT50用ツーリングホルダー13436段
115,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする