ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)

ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用) - 大阪製罐

タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリングの保管におすすめです。

材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
段数
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598800TD1020152-192910304段(収納ホルダ)20
119,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598809TD1030152-196114506段(収納ホルダ)30
135,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598818TD4036152-035710304段(収納ホルダ)36
125,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598827TD4054152-196414506段(収納ホルダ)54
144,400
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598836TD6328152-036810304段(収納ホルダ)28
123,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598845TD6342152-037014506段(収納ホルダ)42
140,300
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする