ツーリング保管庫(引出し付)

ツーリング保管庫(引出し付) - 大阪製罐ツーリング保管庫(引出し付) - 大阪製罐ツーリング保管庫(引出し付) - 大阪製罐ツーリング保管庫(引出し付) - 大阪製罐

透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。
観音扉でホコリに強いです。
アクリル窓付で中が見えます。
ツーリングの保管におすすめです。

仕様ツーリング棚6段、引出し1段材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843高さ(mm)1640奥行(mm)611内容量1台
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598538HD1030D152-1935HSK100A・NC5-100用
302,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81598547HD4054D152-1965HSK40A・NC5-46用
308,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81598556HD6342D152-3469HSK63A・NC5-63用
305,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81598565HN3054D152-1913NT30・BT30用
308,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81598574HN4042D152-3496NT40・BT40用
305,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81598590HN5030D152-1976NT50・BT50用
302,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする